STENS 100256 légszűrő kombináció 2-3/8 hüvelykes | AA4MNE 12U736

STENS 100256 Légszűrő kombináció 2-3/8 hüvelykes

Tétel: AA4MNE Típus: 100256Kereszthivatkozás: 12U736

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő kombináció
Hossz6.75 "
MéretH 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8421310000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszMéretÁr
STENS 100012 légszűrő kombináció 3-9/16 hüvelykes | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"€30.20
STENS 100210 légszűrő kombináció 2-3/4 hüvelykes | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
ajánlatkérés
STENS 100428 légszűrő kombináció 1-3/4 hüvelykes | AA4MNJ 12U740 100428-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
ajánlatkérés
STENS 100622 kombinált légszűrő 3 hüvelykes | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€42.28
STENS 100719 légszűrő kombináció 1-7/8 hüvelykes | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
ajánlatkérés
STENS 100784 légszűrő kombináció 2-3/4 hüvelykes | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"€20.49
STENS 100792 légszűrő kombináció 2-3/4 hüvelyk | AA4MPQ 12U769 100792Alsó átmérő 5-3 / 8 "-H 2-3 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 100256 Légszűrő kombináció 2-3/8 hüvelykes