Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENNER 170JL5A1STG1 adagolószivattyú 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16

STENNER 170JL5A1STG1 adagolószivattyú 170 Gpd 25psi

Raktáron
Tétel: AD8VXA Típus: 170JL5A1STG1Kereszthivatkozás: 4NA16
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
€1,474.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
test anyagaPolikarbonát
TeljesítésNSF 50.
Vezetékhossz6 láb.
Fej és szerelvényPolikarbonát
Magasság6"
Hossz12.7 "
Max. Folyam7.08 GPH
Max. Áramlási sebesség7.08 sebesség / óra
Max. Nyomás25 psi
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség8.5 GPD
Motoros HP1/30
Motor fordulatszám44
A hírcsatornák száma2
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 2%
ÖnindítóIgen
Szívó emelő25 Ft.
Csőanyagpolietilén
Fordítsa le az arányt20:1
típusÁllítható dupla fej
Feszültség115
Szélesség5.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.45
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szelep nélküli, dugulásmentes, előtolási sebesség-kimenet szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámtest anyagaTeljesítésCsőanyagtípusFeszültségSzélességMagasságÁr
STENNER 85MJH1A1STG1 adagolószivattyú 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,132.33
STENNER 85MJH2A1STG1 adagolószivattyú 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,123.53
STENNER 85MJH7A1STG1 adagolószivattyú 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,149.91
STENNER 45MJL5A1STG1 adagolószivattyú 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,097.19
STENNER 85MJL5A1STG1 adagolószivattyú 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,119.12
STENNER SVP1H2A1S2G1 adagolószivattyú 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145Polikarbonát-polietilénVáltoztatható sebességű egyfejű1157"6.1 "€1,843.37
STENNER SVP1H7A1S2G1 adagolószivattyú 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19 SVP1H7A1S2G145Polikarbonát-polietilénVáltoztatható sebességű egyfejű1157"6.1 "€1,855.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENNER 170JL5A1STG1 adagolószivattyú 170 Gpd 25psi
€1,474.53 /Mértékegység