Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENNER SVP1H7A1S2G1 adagolószivattyú 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19

STENNER SVP1H7A1S2G1 adagolószivattyú 40 Gpd 100 Psi

Raktáron
Tétel: AD8VXD Model: SVP1H7A1S2G1Kereszthivatkozás: 4NA19
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
€1,855.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
test anyagaPolikarbonát
Vezetékhossz6 láb.
Fej és szerelvényPolikarbonát
Magasság6.1 "
Hossz10.1 "
Max. Folyam1.67 GPH
Max. Áramlási sebesség1.67 sebesség / óra
Max. Nyomás100 psi
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség2 GPD
Motoros HP1/30
Motor fordulatszám45
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 2%
Tömítések és O-gyűrűkSantoprén
ÖnindítóIgen
Szívó emelő25 Ft.
Csőanyagpolietilén
Fordítsa le az arányt20:1
típusVáltoztatható sebességű egyfejű
Feszültség115
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.92
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Valveless, eltömődésmentes, 4 gombos kezelő kimenet vezérlés

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámtest anyagaTeljesítésCsőanyagtípusFeszültségSzélességMagasságÁr
STENNER 85MJH1A1STG1 adagolószivattyú 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,132.33
STENNER 85MJH2A1STG1 adagolószivattyú 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,123.53
STENNER 85MJH7A1STG1 adagolószivattyú 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,149.91
STENNER 45MJL5A1STG1 adagolószivattyú 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,097.19
STENNER 85MJL5A1STG1 adagolószivattyú 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,119.12
STENNER 170JL5A1STG1 adagolószivattyú 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható dupla fej1155.3 "6"€1,474.53
STENNER SVP1H2A1S2G1 adagolószivattyú 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145Polikarbonát-polietilénVáltoztatható sebességű egyfejű1157"6.1 "€1,843.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENNER SVP1H7A1S2G1 adagolószivattyú 40 Gpd 100 Psi
€1,855.51 /Mértékegység