Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STEINEL HG2520E elektromos hőpuska 120 VAC, állítható hőmérséklet. Beállítások, 120 fok 1200 fokig. F | CD3FVR 406P75

STEINEL HG2520E elektromos fűtőpisztoly 120 VAC, állítható hőmérséklet. Beállítások, 120 fok 1200 fokig. F

Raktáron
Tétel: CD3FVR Típus: HG2520EKereszthivatkozás: 406P75
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
€798.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume13.0 cfm
AC erősítők14.6
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Fogantyú stílusPisztoly
Fűtőelem anyagaZárt kerámia
Áramforráselektromos
KapcsolótípusToggle
HőmérsékletIgen
Temp. BeállításokÁllítható
Hőmérséklet tartomány120 fok és 1200 fok F között
Feszültség120 VAC
Watts1750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkKapcsolótípusHőmérsékletHőmérséklet tartományWattsÁr
STEINEL HL1920E elektromos fűtőpisztoly, 120 VAC, vezetékes, 120 - 1100 F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5CsúszikNem120 fok és 1100 fok F között1500€387.15
STEINEL HG26020E elektromos fűtőpisztoly 120 VAC, állítható hőmérséklet. Beállítások, 80 fok 1250 fokig. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6ToggleIgen80 fok és 1250 fok F között1750€920.92
STEINEL HG2320E elektromos fűtőpisztoly, pisztoly fogantyú, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3ToggleIgen120 fok és 1200 fok F között1600€612.77
STEINEL HL2020E elektromos fűtőpisztoly, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3ToggleNem120 fok és 1150 fok F között1600€422.05
STEINEL HL1820S elektromos hőlégfúvó 120 VAC, 3 fokozatú hőmérséklet. Beállítások, 120 fok 1100 fokig. F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7CsúszikNem120 fok és 1100 fok F között1400€289.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STEINEL HG2520E elektromos fűtőpisztoly 120 VAC, állítható hőmérséklet. Beállítások, 120 fok 1200 fokig. F
€798.70 /Mértékegység