STEINEL

Szűrő

Szaniterek

110050174HG5000EGPKHL1820MPKHG2020MPKHG2320HG2320KITw/scanAUTOHL2020HG2220EHL1620S110053229

Biztonság

77557765

Power Tools

HL1820SWelding Tip (Fits onto 09231)Speed Welding Tip (Fits onto 09231)40mm Angle Flathead Slit Tip5mm Industrial Reduction Nozzle10mm Industrial Reduction Nozzle07511HL1920EHG2520EHG26020EHG2320EHL2020E

Szaniterek Szűrő

Eszközök

Hűtőpisztoly elem, HG5000E, 5 hüvelykes teljes hossz, 1 3/4 hüvelykes teljes szélesség
Cikkszám: CU4PZP
Modell: 110050174
€290.90 /Mértékegység
Kosárba

A STEINEL-ről

A Steinel a kiváló minőségű professzionális fűtőeszközök és világításvezérlők vezető gyártója. A cég termékcsaládja különféle hőfegyvereket, hőfúvókat, gázlámpákat, olvadékragasztó rendszereket, fali kapcsolókat, érzékelőket, jelenlétérzékelőket és tápegységeket tartalmaz. A Steinel hőlégfúvók ideálisak műanyag hegesztéshez, hőre lágyuló formázáshoz, zsugorcsövekhez vagy festékeltávolításhoz. Ezek a 120 V-os professzionális hőlégfúvók 80-1250 Fahrenheit-fok üzemi hőmérséklet-tartománnyal és 23 CFM maximális levegőmennyiséggel rendelkeznek. Hőpisztolyok és kapcsolódó tartozékok széles választéka, beleértve a fűtőelemeket, tápkábeleket, szórófejeket és hőmérsékletjelzőket, elérhető Raptor Supplies.