Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STEINEL HL1920E elektromos fűtőpisztoly, 120 VAC, vezetékes, 120 - 1100 F, 13 CFM | CD2HXC 406P78

STEINEL HL1920E elektromos fűtőpisztoly, 120 VAC, vezetékes, 120-1100 F, 13 CFM

Raktáron
Tétel: CD2HXC Típus: HL1920EKereszthivatkozás: 406P78
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
€387.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume13.0 cfm
AC erősítők12.5
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Fogantyú stílusPisztoly
Fűtőelem anyagaZárt kerámia
Áramforráselektromos
KapcsolótípusCsúszik
HőmérsékletNem
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartomány120 fok és 1100 fok F között
Feszültség120 VAC
Watts1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035

Termék részletek:

    • Hőmérsékletre érzékeny anyagok fűtésére, gyanták kikeményítésére, műanyagok hajlítására vagy alakítására, forrasztási vagy leeresztési munkákhoz, töltőanyagok vagy zsugorcsövek szárításához tervezték
    • Pisztollyal ellátott fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a kezelő fáradtságát még hosszabb használat után is

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkKapcsolótípusHőmérsékletHőmérséklet tartományWattsÁr
STEINEL HG2520E elektromos hőpuska 120 VAC, állítható hőmérséklet. Beállítások, 120 fok 1200 fokig. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6ToggleIgen120 fok és 1200 fok F között1750€798.70
STEINEL HG26020E elektromos fűtőpisztoly 120 VAC, állítható hőmérséklet. Beállítások, 80 fok 1250 fokig. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6ToggleIgen80 fok és 1250 fok F között1750€920.92
STEINEL HG2320E elektromos fűtőpisztoly, pisztoly fogantyú, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3ToggleIgen120 fok és 1200 fok F között1600€612.77
STEINEL HL2020E elektromos fűtőpisztoly, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3ToggleNem120 fok és 1150 fok F között1600€422.05
STEINEL HL1820S elektromos hőlégfúvó 120 VAC, 3 fokozatú hőmérséklet. Beállítások, 120 fok 1100 fokig. F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7CsúszikNem120 fok és 1100 fok F között1400€289.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STEINEL HL1920E elektromos fűtőpisztoly, 120 VAC, vezetékes, 120-1100 F, 13 CFM
€387.15 /Mértékegység