Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Nem ragasztó anyagvágó | AA3FXB 11J992

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Non-adhesive Material Cutter

Raktáron
Tétel: AA3FXB Model: ZCM1500WKereszthivatkozás: 11J992
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
€1,624.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem ragasztó anyagvágó
Pontosság+/- 1 mm
Magtartó1 ", 1.4", 3 "
Vágási pontosság+/- 0.04 "
Vágott stílusEgyenes Guilliotined Cut
Vágási hossza0.79–39 ”
kijelzőLED
Magasság6.2 "
Hossz5.4 "
Max. Vágási szélesség2"
Max. Roll kívül Dia.7"
Vastagság0.25 "/ 6 mm
Feszültség117V
Szélesség9.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8422409160
Származási országJP

Termék részletek:

    • Vágási hossz (999mm)
    • Előtolás sebessége (7 "/ sec)
    • Max. Vágási szélesség (2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaSzélességÁr
START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Nem tapadó anyagvágó | AA3FXP 11K005 ZCM25001.18–39 ”9.7 "€2,113.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Non-adhesive Material Cutter
€1,624.92 /Mértékegység