START INTERNATIONAL LD6050C automatikus átlátszó címkeadagoló 11 hüvelyk szélesség | AA3FUU 11J914

START INTERNATIONAL LD6050C automatikus átlátszó címkeadagoló, 11 hüvelyk széles

Raktáron
Tétel: AA3FUU Modell: LD6050CKereszthivatkozás: 11J914

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,321.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos címkeadagoló
Amper @ 50 Hz1.8A
Amper @ 60 Hz2.5A
színekFekete
Core Dia.3"
Előtolás sebessége3.3 hüvelyk/sec.
Magasság14.5 "
Címke hossza0.50–6 ”
Hossz10.8 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–4.75 ”
AnyagRozsdamentes acél és alumínium
Roll kapacitás12 "
Feszültség110/115
Feszültség @ 50 Hz220 - 240 V AC
Feszültség @ 60 Hz100 / 115V AC
Szélesség10.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8422309120
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaAnyagFeszültségSzélességÁr
START INTERNATIONAL LD6025 automatikus címkeadagoló, mérete 3 hüvelyk | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,162.56
START INTERNATIONAL LD6050 automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk, hossz 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Alumínium110/11510.8 "€1,109.29
START INTERNATIONAL LD6025C automatikus átlátszó címkeadagoló 11 hüvelyk hosszúság | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,320.80
START INTERNATIONAL LD6100 automata címkiadagoló 11 hüvelyk Hossz x 14 hüvelyk Szélesség | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "és 3"6.6 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,203.56
START INTERNATIONAL LD6050-FDA elektromos címkeadagoló, 0.25-4.75 hüvelyk bélésszélesség, 0.50-6 hüvelyk címkehossz | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 hüvelyk/sec.0.5–6 ”-100 / 120V13.6 "€1,452.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LD6050C automatikus átlátszó címkeadagoló, 11 hüvelyk széles
€1,321.82 /Mértékegység