Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL LD6025 automatikus címkeadagoló, mérete 3 hüvelyk | AA3FUM 11J908

START INTERNATIONAL LD6025 automatikus címkeadagoló, mérete 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3FUM Modell: LD6025Kereszthivatkozás: 11J908

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,042.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos címkeadagoló
Amper @ 50 Hz0.4A
Amper @ 60 Hz0.75A
színekFekete
Core Dia.3"
Előtolás sebessége1.6 hüvelyk/sec.
Magasság14.5 "
Címke hossza0.125–6 ”
Hossz10.8 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–4.75 ”
AnyagRozsdamentes acél és alumínium
Roll kapacitás12 "
Feszültség110/115
Feszültség @ 50 Hz220 - 240 V AC
Feszültség @ 60 Hz100 / 115V AC
Szélesség10.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8422309120
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaAnyagFeszültségSzélességÁr
START INTERNATIONAL LD6050 automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk, hossz 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Alumínium110/11510.8 "€1,060.14
START INTERNATIONAL LD6025C automatikus átlátszó címkeadagoló 11 hüvelyk hosszúság | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,282.33
START INTERNATIONAL LD6050C automatikus átlátszó címkeadagoló 11 hüvelyk szélesség | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,200.10
START INTERNATIONAL LD6100 automata címkiadagoló 11 hüvelyk Hossz x 14 hüvelyk Szélesség | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "és 3"6.6 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,113.53
START INTERNATIONAL LD6050-FDA elektromos címkeadagoló, 0.25-4.75 hüvelyk bélésszélesség, 0.50-6 hüvelyk címkehossz | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 hüvelyk/sec.0.5–6 ”-100 / 120V13.6 "€1,452.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LD6025 automatikus címkeadagoló, mérete 3 hüvelyk
€1,042.66 /Mértékegység