START INTERNATIONAL LAB01 Manual Bottle Labler 6-1/2 inch Max Label W | AA3FUH 11J892

START INTERNATIONAL LAB01 kézi palackcímkéző 6-1/2 hüvelykes Max Label W

Raktáron
Tétel: AA3FUH Modell: LAB01Kereszthivatkozás: 11J892

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,497.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi palackjelző
színekFekete
Átmérő0.50–6.5 ”
Magasság10.9 "
Címke hossza0.50–12 ”
Címke szélessége1–6.5 ”
Hossz22.5 "
AnyagRozsdamentes acél és alumínium
Roll kapacitás10 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8516790000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Címke hossza (12 "(300 mm))
    • Max. Címke szélessége (6-1 / 2 "(165 mm))
    • Max. Roll Dia. (12 "(300mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25mm))
    • Min. Címke hossza (1/2 "(12.7 mm)
    • Min. Címke szélessége (1 "(25 mm))

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LAB01 kézi palackcímkéző 6-1/2 hüvelykes Max Label W
€1,497.81 /Mértékegység