Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT W749.1BZ-6RL Wireless Digital Depth Micrometer, 0 Inch to 6 in/0 to 150 mm Range, IP54, Full Base | CU4MRH 783R99

STARRETT W749.1BZ-6RL Wireless Digital Depth Micrometer, 0 Inch to 6 in/0 to 150 mm Range, IP54, Full Base

Raktáron
Tétel: CU4MRH Model: W749.1BZ-6RLKereszthivatkozás: 783R99
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
€1,816.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBázis

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
STARRETT 749.1MEBZ-150 Digital Micrometer Depth Gage | CU4NAH 60KC26 749.1MEBZ-150Mélység Gage€1,460.17
STARRETT 749.1MEBZ-300 Digital Micrometer Depth Gage | CU4NAJ 60KC27 749.1MEBZ-300Mélység Gage€2,138.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT W749.1BZ-6RL Wireless Digital Depth Micrometer, 0 Inch to 6 in/0 to 150 mm Range, IP54, Full Base
€1,816.98 /Mértékegység