APACHE MILLS 0105617014X60 szőnyeges futó faszén 4 x 60 láb | AF2BMH 6PWP7

APACHE MILLS 0105617014X60 szőnyeges futószén, 4 x 60 láb

Raktáron
Tétel: AF2BMH Modell: 0105617014X60Kereszthivatkozás: 6PWP7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,761.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz60 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsomózott Olefin fonal
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagFonal / PVC
Felületolefin
Vastagság1 / 4 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)127
HS-kód5703308080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzőnyeg felületi mintaSzőnyegszövésFelületSzélességÁr
APACHE MILLS 0103319023X10 szőnyegpadlós futópaprika 3 x 10 láb | AF2BKQ 6PWE2 0103319023X10Pepper10 láb.bordásTűlyukasztópolipropilén3 láb.€167.10
APACHE MILLS 0103315053X10 szőnyegpadlós futó kék 3 x 10 láb | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10Kék10 láb.bordásTűlyukasztópolipropilén3 láb.€167.10
APACHE MILLS 0103314113X10 szőnyeges Runner teve 3 x 10 láb | AF2BKW 6PWF4 0103314113X10Teve10 láb.bordásTűlyukasztópolipropilén3 láb.€145.77
APACHE MILLS 0104117013x10 szőnyeges futószén 3 x 10 láb | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10Faszén10 láb.Csomózott fűfonalHurok cölöppolipropilén3 láb.€309.38
APACHE MILLS 0104115013x10 szőnyeges futókék, 3 x 10 láb | AF2BLF 6PWH5 0104115013x10Kék10 láb.Csomózott fűfonalHurok cölöppolipropilén3 láb.€359.54
APACHE MILLS 0103417013X6 szőnyeges futószén 3 x 6 láb | AF2BPG 6PXA5 0103417013X6Faszén6"BerberTűlyukasztópolipropilén3 láb.€189.62
APACHE MILLS 0103417014X60 szőnyeges futószén 4 x 60 láb | AF2BPM 6PXC0 0103417014X60Faszén60 láb.BerberTűlyukasztópolipropilén4 láb.€1,855.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 0105617014X60 szőnyeges futószén, 4 x 60 láb
€1,761.01 /Mértékegység