Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3534-1/2X1.0DSL Helical Insert, 1/2-20 Thread Size, 0.500 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFV 5WZZ5

POWERCOIL 3534-1/2X1.0DSL csavaros betét, 1/2-20 menetméret, 0.500 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DFV Típus: 3534-1/2X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZZ5
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
€10.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret33 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.617 "
Hossz0.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret1 / 2-20
Koppintson a Méretek elemre1 / 2-20
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3534-1/2X1.0DSL csavaros betét, 1/2-20 menetméret, 0.500 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk
€10.26 /csomag