A Starrett C11H-4-4R kombinált négyzetkészlet ideális precíziós vágási, fúrási és elrendezési feladatokhoz. Pontos derékszög- és mélységmérést, valamint megbízható vonalvezetést kínálnak a vonalak rajzolásához. Ez a készlet tartalmaz egy tartós acél vonalzót metrikus és angolszász jelölésekkel, valamint egy levehető fejet, amely különböző szögekbe állítható, így az alkalmazások széles skálájához nélkülözhetetlen eszköz.
Jellemzők:
- Öntöttvas szögletes fejjel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében.
- Ez a Starret négyzet alakú készlet könnyen leolvasható beosztásokkal rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse az emberi hibákat a mérések során.
- Edzett és edzett acélszerkezetű pengével rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a hajlítással szembeni ellenállást.
- Ez a kombinált négyzet készlet rendelkezik egy elrendezési eszközzel, amely derékszögek és párhuzamos vonalak írásához használható, valamint háromszögletes, gérvágó, mélységmérő, magasságmérő és szintmérőként használható.
- Precíziósan köszörült 90 fokos négyzetes felülettel és 45 fokos gérvágó felülettel rendelkezik.
- Ez a C11H-4-4R kombinált négyzet alakú készlet egy megfordítható rögzítőcsavarral rendelkezik, amellyel a penge átfordítható anélkül, hogy a zárócsavart vagy anyát eltávolítaná a penge és a fejek megfelelő összehangolása érdekében.
- Leírással és vízmértékkel rendelkezik, további funkcionalitást biztosítva a szintezési és jelölési feladatokhoz.
- Ez a Starrett C11H-4-4R kombinált négyzetes készlet 4R beosztással rendelkezik, ami rendkívül részletes és pontos méréseket tesz lehetővé.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan karbantarthatom a kombinált négyzetkészleteket?
V. Tartsa tisztán és szárazon, amikor nem használja. Törölje le őket száraz ruhával, vagy használjon enyhe olajbevonatot a rozsdásodás megelőzése érdekében. A sérülés és a kopás elkerülése érdekében tárolja védőtokban vagy dobozban.
K. Milyen méreteket kínál a készletben található acél vonalzó?
V. A Starrett C11H-4-4R kombinált négyzetes készlet acél vonalzója metrikus és angolszász jelöléseket tartalmaz. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy igényeiktől függően mindkét mérőrendszerrel dolgozzanak.
K. Hogyan működik a levehető fej, és miért fontos?
V. Ebben a kombinált négyzet alakú készletben a levehető fej különböző szögekben elhelyezhető, lehetővé téve a pontos méréseket és az elrendezés beállítását. Ez a funkció döntő fontosságú a sokoldalúságot és pontosságot igénylő feladatoknál, mint például a szögek megjelölése vagy a ferde vágás.