Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 98Z-12 Machinists vízszintes tokkal, beosztásos fiola, 12 hüvelykes hosszúság | AE6NAF 5UAR1 / 50444

STARRETT 98Z-12 gépészek vízszintes tokkal, beosztásos fiola, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE6NAF Modell: 98Z-12Kereszthivatkozás: 5UAR1 / 50444

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€769.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépészek szintje
Pontosság0.005 "
színekFekete
befejezSzatén króm üvegcső
Keret anyagÖntöttvas
Hossz12 "
Mágneses típusEgyik sem
AnyagÖntöttvas
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma2
ÜveganyagÜveg
Üveg típusaPrecision Ground

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9015308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Precíziós szintezőgépekhez vagy nehéz munkadarabokhoz tervezték
    • Precíziós öntöttvas alappal rendelkezik a tökéletes szintezéshez, és 2 beosztású üvegfiolával (1 szintes fiola és 1 vízszintes fiola) a mindkét irányban történő méréshez
    • Hornyok és csapágyak a vízszintes alapon a megbízható rögzítés és a maximális pontosság (+/- 0.005 hüvelyk) érdekében az alapozás során
    • A védelem érdekében fából készült tok található

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságjellemzőkTartalmazzaHosszSzélességÁr
STARRETT 98-6 Machinists Level, beosztásos fiola, 6 hüvelykes hosszúság | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005" Ft/80-90 másodpercCsiszolt és beosztásos fő fiolák, keresztteszt-fiola, pozitív beállításra állítható fiolák, az alapon teljes hosszúságú evolvens horonyN / A6"1 1 / 2 "€339.21
STARRETT 98-8 Machinists Level, beosztásos fiola, 8 hüvelykes hosszúság | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005" Ft/80-90 másodperc-N / A8"1.5 "€453.63
STARRETT 98-12 gépészek szintje, beosztásos fiola, 12 hüvelykes hosszúság | AC4HLM 2ZVL5 / 50443 98-120.005" Ft/80-90 másodperc-N / A12 "2"€623.04
STARRETT 98-4 Machinists Level, beosztásos fiola, 4 hüvelykes hosszúság | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Fiola: köszörült és fokozatos, pozitív beállításra állítható, szatén bevonatú sárgaréz csőben, súrlódó zárófedéllel, talp: teljes hosszúságú evolvens horonyN / A4"-€319.19
STARRETT 98-6 W/SLC gépi szint, beosztásos fiola, 6 hüvelyk hosszú, SLC-vel | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W / SLC0.005 '-Szabványos tanúsító levél (SLC)6"-€445.13
STARRETT 98-12 W/SLC gépi szint, beosztásos fiola, 12 hüvelyk hosszú, SLC-vel | CJ2TUR 26Z911 98-12 W / SLC0.005 '-Szabványos tanúsító levél (SLC)12 "-€684.75
STARRETT 98Z-18 gépi vízszintes, beosztásos fiola, 18 hüvelyk hosszú, fa tokkal | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005 '-Fa tok18 "-€1,336.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 98Z-12 gépészek vízszintes tokkal, beosztásos fiola, 12 hüvelyk hosszú
€769.73 /Mértékegység