Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 98-12 gépészek szintje, beosztásos fiola, 12 hüvelykes hosszúság | AC4HLM 2ZVL5 / 50443

STARRETT 98-12 gépészi szint, beosztásos fiola, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC4HLM Modell: 98-12Kereszthivatkozás: 2ZVL5 / 50443

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€623.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépészek szintje
Pontosság0.005" Ft/80-90 másodperc
ÉpítésÖntöttvas
Magasság3"
Hossz12 "
A szintes fiolák száma2
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
típusPontosság
ÜveganyagÜveg
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9015308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 98-12 gépi szintező gépek vagy nagy munkadarabok szintezésére.
    • A vízszintes sík meghatározásához 80-90 másodperces érzékenységű, beosztásos fő fiolával, egy keresztteszt-fiolával, amely lehetővé teszi az egyidejű kétirányú szintezést, valamint egy függőleges sík meghatározására szolgáló, függőleges fiolával.
    • Az öntöttvas talp és az üvegcsék szatén bevonatú sárgaréz csőben vannak, súrlódásmentes zárófedéllel, hogy megakadályozzák a törést és növeljék a tartósságot.
    • A 12 hüvelyk hosszú gépi szint V-alakú horonnyal rendelkezik az alap mentén, amely megbízható ülést biztosít kerek tárgyak, például csövek, csövek és tengelyek kiegyenlítésekor.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságjellemzőkTartalmazzaHosszSzélességÁr
STARRETT 98-6 Machinists Level, beosztásos fiola, 6 hüvelykes hosszúság | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005" Ft/80-90 másodpercCsiszolt és beosztásos fő fiolák, keresztteszt-fiola, pozitív beállításra állítható fiolák, az alapon teljes hosszúságú evolvens horonyN / A6"1 1 / 2 "€339.21
STARRETT 98-8 Machinists Level, beosztásos fiola, 8 hüvelykes hosszúság | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005" Ft/80-90 másodperc-N / A8"1.5 "€453.63
STARRETT 98Z-12 Machinists vízszintes tokkal, beosztásos fiola, 12 hüvelykes hosszúság | AE6NAF 5UAR1 / 50444 98Z-120.005 "-N / A12 "-€769.73
STARRETT 98-4 Machinists Level, beosztásos fiola, 4 hüvelykes hosszúság | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Fiola: köszörült és fokozatos, pozitív beállításra állítható, szatén bevonatú sárgaréz csőben, súrlódó zárófedéllel, talp: teljes hosszúságú evolvens horonyN / A4"-€319.19
STARRETT 98-6 W/SLC gépi szint, beosztásos fiola, 6 hüvelyk hosszú, SLC-vel | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W / SLC0.005 '-Szabványos tanúsító levél (SLC)6"-€445.13
STARRETT 98-12 W/SLC gépi szint, beosztásos fiola, 12 hüvelyk hosszú, SLC-vel | CJ2TUR 26Z911 98-12 W / SLC0.005 '-Szabványos tanúsító levél (SLC)12 "-€684.75
STARRETT 98Z-18 gépi vízszintes, beosztásos fiola, 18 hüvelyk hosszú, fa tokkal | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005 '-Fa tok18 "-€1,336.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 98-12 gépészi szint, beosztásos fiola, 12 hüvelyk hosszú
€623.04 /Mértékegység