STARRETT 82229 felületi lemezállvány, gördülő, 24 x 36 hüvelykes méret | AE9ZTJ G-82229 / 6PDD0

STARRETT 82229 felületi lemezállvány, gördülő, 24 x 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9ZTJ Típus: 82229Kereszthivatkozás: G-82229 / 6PDD0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,644.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi lemez állvány
Felületi lemez élstílushozLakás
A felületi lemez hosszához24 "
A felületi lemez szélességéhez36 "
Magasság30 "
Hossz24 "
AnyagAcél
Mobilitási lehetőségMobil
Nyitott vagy szekrényNyitott állvány
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség36 "
Lemezhossz24 "
Lemez szélessége36 "
típusGördülő
Használja a24 "x 36"
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 82229 felületi lemez gördülőállványa megkönnyíti a felületi lemez könnyű mozgatását, segítve a pontos ellenőrzéseket, méréseket és a síkság felmérését. Műhelyekben, laboratóriumokban és minőségellenőrzési környezetekben használják, támogatja a zökkenőmentes munkafolyamatokat és fenntartja a magas mérési szabványokat. Ez a gördülő állvány biztonságos és ergonomikus beállítást biztosít, növeli a hatékonyságot és csökkenti a felhasználó fáradtságát. Nyitott állvány kialakítása a biztonságos felületi lemezelhelyezés érdekében, jobb hozzáférhetőség és mobilitás mellett. Ez a nyitott felületű lemezállvány lapos élű, így stabil alapot biztosít a pontos mérésekhez és ellenőrzésekhez. Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében. Ez a gördülő állvány két álló és két forgó görgővel rendelkezik, amelyek fokozott és szabályozott mobilitást biztosítanak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Starrett 82229 nyitott felületű lemezállványt?

A.

  • Tartsa fenn az állvány tisztaságát száraz ruhával törölve, hogy megakadályozza a por és törmelék felhalmozódását.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a zökkenőmentes mobilitás érdekében és megakadályozza a beszorulást.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérüléseket és rozsdásodást, és azonnal cserélje ki az elkopott alkatrészeket a stabilitás biztosítása érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy az állvány vízszintesen áll, különösen a magasság beállítása után, hogy megőrizze a mérési pontosságot.
  • Tartsa be az ajánlott terhelési határértékeket a szerkezeti sérülések vagy instabilitás elkerülése érdekében.
  • Tartsa távol az állványt szélsőséges körülményektől, hogy megelőzze a rozsdásodást és az elhasználódást.
  • Az állvány stabilitásának megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a csavarokat és csavarokat.
  • Mozgás közben óvatosan kezelje az állványt és a felületi lemezt, hogy elkerülje a sérüléseket.

K. Milyen méretű felületi lemez kompatibilis ezzel a gördülőállvánnyal?

V. Ezt az állványt 24, illetve 36 hüvelyk hosszúságú és szélességű felületi lemez elhelyezésére tervezték.

K. Beállíthatom az állvány magasságát?

V. Igen, az állvány magassága 30 hüvelykig állítható, rugalmasságot biztosítva a kívánt munkamagassághoz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHossztípusSzélességÁr
STARRETT 82220 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 12 x 18 hüvelykes méret | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1 82220Felületi lemez állvány12 "Mozdulatlan18 "€1,595.39
STARRETT 82224 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 18 x 24 hüvelykes méret | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Felületi lemez állvány18 "Mozdulatlan24 "€1,660.71
STARRETT 82226 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 24 x 24 hüvelykes méret | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Felületi lemez állvány24 "Mozdulatlan24 "€1,706.11
STARRETT 82228 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 24 x 36 hüvelykes méret | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5 82228Felületi lemez állvány24 "Mozdulatlan36 "€2,167.11
STARRETT 82266 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 30 x 48 hüvelykes méret | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Felületi lemez állvány30 "Mozdulatlan48 "€2,285.09
STARRETT 82232 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 36 x 36 hüvelykes méret | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Felületi lemez állvány36 "Mozdulatlan36 "€2,344.98
STARRETT 82234 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 36 x 48 hüvelykes méret | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Felületi lemez állvány36 "Mozdulatlan48 "€2,377.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 82229 felületi lemezállvány, gördülő, 24 x 36 hüvelykes
€2,644.46 /Mértékegység