STARRETT 82220 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 12 x 18 hüvelykes méret | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1

STARRETT 82220 Felületi lemezállvány, helyhez kötött, 12 x 18 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AE9ZRN Típus: 82220Kereszthivatkozás: G-82220 / 6PDA1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,595.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi lemez állvány
Hossz12 "
Lemezhossz12 "
Lemez szélessége18 "
típusMozdulatlan
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHossztípusSzélességÁr
STARRETT 82224 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 18 x 24 hüvelykes méret | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Felületi lemez állvány18 "Mozdulatlan24 "€1,660.71
STARRETT 82226 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 24 x 24 hüvelykes méret | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Felületi lemez állvány24 "Mozdulatlan24 "€1,706.11
STARRETT 82228 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 24 x 36 hüvelykes méret | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5 82228Felületi lemez állvány24 "Mozdulatlan36 "€2,167.11
STARRETT 82266 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 30 x 48 hüvelykes méret | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Felületi lemez állvány30 "Mozdulatlan48 "€2,285.09
STARRETT 82232 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 36 x 36 hüvelykes méret | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Felületi lemez állvány36 "Mozdulatlan36 "€2,344.98
STARRETT 82234 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 36 x 48 hüvelykes méret | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Felületi lemez állvány36 "Mozdulatlan48 "€2,377.65
STARRETT 82236 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 36 x 60 hüvelykes méret | AE9ZRY G-82236 / 6PDC0 82236Felületi lemez állvány36 "Mozdulatlan60 "€2,517.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 82220 Felületi lemezállvány, helyhez kötött, 12 x 18 hüvelykes méretű
€1,595.39 /Mértékegység