STARRETT 81650 gránit egyenes élű rózsaszín A 2 x 6 x 36 | AE9ZWU 6PDL8

STARRETT 81650 Gránit egyenes élű rózsaszín A 2 x 6 x 36

Raktáron
Tétel: AE9ZWU Típus: 81650Kereszthivatkozás: 6PDL8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,989.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGránit egyenes él
színekRózsaszín
Laposság Egyoldalú tolerancia150 mm
FokozatEgy ellenőrzés
Felület mérete50 x 150 mm
Vastagság900mm
Súly48 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6802930090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 81650 Gránit egyenes élű rózsaszín A 2 x 6 x 36
€1,989.14 /Mértékegység