Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 711GCSZ tárcsa tesztjelző 1 hüvelyk átmérő 0.001 hüvelyk | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943

STARRETT 711GCSZ tárcsa tesztjelző 1 hüvelyk átmérő 0.001 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GZC Modell: 711GCSZKereszthivatkozás: 2ZUJ7 / 52943
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
€654.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusEgyszerű
Kapcsolattartó pont Dia.0.120 "
Dial ColorFehér félárnyékolt
Tárcsázza az olvasást0-15-0
Dial Méret1"
osztások0.001 "
Mutató stílusaVízszintes
Választék0–0.03 ”
Tartomány forradalmonként0.0300 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízszintes kijelző kemény krómozott racsnis érintkezési ponttal a munkadarabok felületi torzulások és kifutások vizsgálatához megmunkálási, ellenőrzési és elrendezési alkalmazásokban
    • Könnyen leolvasható, árnyékolt tárcsa a pontos leolvasáshoz és elforgatható csőtest a könnyű felszereléshez súrlódó tartó vagy testbilincs segítségével
    • A zökkenőmentes működést biztosító ékszerkarral rendelkezik
    • Kiegyensúlyozott tárcsa, fehér arccal, félsárga árnyékolással, a pontos leolvasáshoz, ha tükörrel vagy furatfúró alkalmazásban használják, és pozitív irányváltó kapcsolóval az olvasási irány megváltoztatásához
    • Megfelel vagy meghaladja a nemzeti és nemzetközi szabványok pontossági és teljesítménykövetelményeit, valamint visszavezethető az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézetéhez (NIST)

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokTartalmazzaÁr
STARRETT 711LCSZ utolsó szó tesztjelző, 1 hüvelyk átmérő, 0.0005 hüvelyk | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Az összes melléklettel komplett jelző€682.05
STARRETT 711HSAZ tárcsázásjelző 0.030 hüvelyk 0.0005 fokozat | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Kijelző univerzális szárral, hosszú és rövid karral, testbilincssel€449.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 711GCSZ tárcsa tesztjelző 1 hüvelyk átmérő 0.001 hüvelyk
€654.37 /Mértékegység