Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 711LCSZ utolsó szó tesztjelző, 1 hüvelyk átmérő, 0.0005 hüvelyk | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957

STARRETT 711LCSZ utolsó szó tesztjelző, 1 hüvelyk átmérő, 0.0005 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GZD Modell: 711LCSZKereszthivatkozás: 2ZUJ8 / 52957
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
€682.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusEgyszerű
Kapcsolattartó pont Dia.0.120 "
Dial ColorFehér félárnyékolt
Tárcsázza az olvasást0-15-0
Dial Méret1"
osztások0.0005 "
Mutató stílusaVízszintes
Választék0–0.03 ”
Tartomány forradalmonként0.0300 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízszintes tárcsa tesztjelző, amelyet a munkadarabok kifutási és felületi torzulásainak tesztelésére terveztek megmunkálási, ellenőrzési és elrendezési műveletekben
    • Pozitív irányváltó kapcsoló az olvasási irány megváltoztatásához és a drágakövű kar működéséhez a zökkenőmentes működés érdekében
    • Elforgatható csőtest a könnyű felszereléshez súrlódó tartó vagy testbilincs segítségével és kemény krómozott racsnis érintkezési pont a jobb áttekinthetőség érdekében
    • Kiegyensúlyozott tárcsa, fehér arccal, félsárga árnyékolással, a pontos leolvasáshoz, ha tükörrel vagy furattal ellátott alkalmazásban
    • Megfelel vagy meghaladja a nemzeti és nemzetközi szabványok pontossági és teljesítménykövetelményeit, valamint visszavezethető az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézetéhez (NIST)

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokTartalmazzaÁr
STARRETT 711GCSZ tárcsa tesztjelző 1 hüvelyk átmérő 0.001 hüvelyk | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "Az összes melléklettel komplett jelző€654.37
STARRETT 711HSAZ tárcsázásjelző 0.030 hüvelyk 0.0005 fokozat | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Kijelző univerzális szárral, hosszú és rövid karral, testbilincssel€449.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 711LCSZ utolsó szó tesztjelző, 1 hüvelyk átmérő, 0.0005 hüvelyk
€682.05 /Mértékegység