Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 696Z főtengely-torzító tárcsa/nyúlásmérő, kiegyensúlyozó tartozékkal, 2-3/8-18 hüvelyk tartomány | AE9XBD 6NAZ5 / 52901

STARRETT 696Z főtengely-torzító tárcsa/nyúlásmérő, kiegyensúlyozó tartozékkal, 2-3/8-18 hüvelyk tartomány

Raktáron
Tétel: AE9XBD Modell: 696ZKereszthivatkozás: 6NAZ5 / 52901
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
€1,522.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgattyústengely torzítás Gage
Vissza típusJúlius
Csapágy típusEgyszerű
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-20-0
Dial Méret1.45 "
Dimenzió típusaHüvelyk
osztások0.001 "
Tartalmazza10 rúd, kiegyensúlyozó tartozék, éles pontok
Választék2.375–18 ”
Tartomány forradalmonként0.04 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 696Z nyúlásmérőt a gyártásban, megmunkálásban és ipari környezetben használják a furatok/mélyedések mélységének pontos mérésére. Biztosítja az alkatrészek megfelelő illeszkedését és beállítását. Ez a mérőműszer egyenletes minőségellenőrzést tesz lehetővé, és pontos méréseket tesz lehetővé a termék integritásának és teljesítményének javítása érdekében.

Jellemzők:

  • Polipropilén tokkal rendelkezik, amely megvédi az ütésektől és az elemektől, így biztosítja a hosszú élettartamot.
  • Ez a nyúlásmérő IP64 besorolású, így védi a portól és a víztől a megbízható működést beltéren és kívül.
  • 10 rúddal van felszerelve az egyszerű kézi beállítás és karbantartás érdekében.
  • Ez a nyúlásmérő beépített egyensúlytámogatással rendelkezik a fokozott stabilitás érdekében és meghosszabbítja a teljesítmény élettartamát.
  • Éles pontokkal rendelkezik a pontos beállítás érdekében, csökkenti a hibákat és leegyszerűsíti a telepítést.
  • Ez a megszakító hátsó füllel és siklócsapággyal rendelkezik a jobb teljesítmény érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi az akkumulátor élettartama ennek a Starrett 696Z műszernek?

V. A Starrett 696Z mérőeszköz hozzávetőlegesen 10 óra akkumulátor-élettartammal rendelkezik, a kiválasztott szkennelési intervallumtól függően.

K. Hogyan állíthatom vissza ezt a mérőműszert?

A.

  • Helyezze a mérőeszközt sima felületre, és ellenőrizze, hogy a tárcsa nullát mutat.
  • Keresse meg a visszaállító gombot a mérőműszer oldalán.
  • Forgassa el a visszaállító gombot a jelzett irányba, hogy a mérőműszer mérését nullára állítsa.
  • A mérőműszer használata előtt még egyszer ellenőrizze, hogy a tárcsa nullára áll-e.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a mérőműszer kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a mérési tartomány megfelel a mérési igényeknek.
  • Ellenőrizze a mérőműszer pontosságát és kalibrálását.
  • Válassza ki a mérőkörnyezetnek megfelelő anyagot.
  • Válassza ki az alkalmazáshoz megfelelő mérőműszer típust.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 696Z főtengely-torzító tárcsa/nyúlásmérő, kiegyensúlyozó tartozékkal, 2-3/8-18 hüvelyk tartomány
€1,522.60 /Mértékegység