Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-2041J számlapjelző, 2 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XEP 4CER1 / 53309

STARRETT 25-2041J számlapjelző, 2 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása

Raktáron
Tétel: AD6XEP Modell: 25-2041JKereszthivatkozás: 4CER1 / 53309
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
€777.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusLug On Center
Csapágy típusdrágaköves
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Kapcsolattartó pont stílusaLabda
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret2.25 "
osztások0.001 "
Választék0–2 ”
Tartomány forradalmonként0.100 "
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 25-2041J nagy hatótávolságú tárcsajelző, füles típusú tárcsafékkel, felszereléséhez és folyamatos olvasású kettős tárcsával, közvetlenül olvasható számláló kezekkel az egyszerű olvashatóság érdekében.
    • Ezt a Starrett tárcsajelzőt laboratóriumok és gyártók számára tervezték kis lineáris távolságok és tárgyméretek mérésére. A legkevesebb 0.001 hüvelyk, és teljes tartománya 2 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 25-441/5J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AC4GYU 2ZUH8 / 53293 25-441 / 5J0–0.5 ”€429.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-2041J számlapjelző, 2 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása
€777.13 /Mértékegység