GRAINGER B31300.013.0050 Drywall Screws #6 Coarse Phillps, 12000PK | AG2XBW 32MR76

GRAINGER B31300.013.0050 Gipszkarton csavarok #6 Durva Phillps, 12000PK

Raktáron
Tétel: AG2XBW Típus: B31300.013.0050Kereszthivatkozás: 32MR76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgipszkarton csavarok
hajtásPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.8 és 8.30mm között
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Pont típusaÖncsapolás
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTeljes szál
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31300.013.0050 Gipszkarton csavarok #6 Durva Phillps, 12000PK
€171.12 /csomag