Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-441/5J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT 25-441/5J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása

Raktáron
Tétel: AC4GYU Modell: 25-441/5JKereszthivatkozás: 2ZUH8 / 53293
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
€405.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusJúlius
Csapágy típusdrágaköves
Csapágyakdrágaköves
ElőlapÁllítható
Kalibrációs tanúsítványNem
színekfehér
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Kapcsolattartó pont stílusaLabda
DesignAGD 2
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret2.25 "
befejezSzatén króm
osztások0.001 "
Választék0–0.5 ”
Tartomány forradalmonként0.100 "
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapcsolattartó pontok (0.250 ")

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 25-2041J számlapjelző, 2 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0–2 ”€733.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-441/5J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása
€405.07 /Mértékegység