Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 196A6Z univerzális hátsó dugattyús tárcsajelző, antimágneses | AE6NBK 5UAV0 / 50701

STARRETT 196A6Z univerzális hátsó dugattyús tárcsajelző, antimágneses

Raktáron
Tétel: AE6NBK Típus: 196A6ZKereszthivatkozás: 5UAV0 / 50701
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
€797.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
Vissza típusLakás
Csapágy típusdrágaköves
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1/2", 5/16", 1/8"
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret1.375 "
osztások0.001 "
Választék0–0.2 ”
Tartomány forradalmonként0.100 "
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 196A6Z univerzális hátsó dugattyú tárcsajelző a fedélzet hézagainak és számos más kis távolság méréséhez
    • Olvasási skála (0-tól 100-ig), 0.001 hüvelykenként osztásokkal, megbízható és nagy pontosságú leolvasás érdekében
    • Tartozék bilincs, furat, szoros és szerszámoszlop tartó
    • A további védelem érdekében tok van

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretTartalmazzaTételÁr
STARRETT 196B5 tesztjelző hátsó dugattyú 0.200 hüvelykes | AE6MZJ 5UAL6 / 50717 196B51.5 "Kijelző 3 érintkezési ponttal és csak adapterrelTárcsázási teszt kijelző€411.17
STARRETT 650A1Z számlapjelző 0.001 Grad 0 - 0.200 Fehér | AE9XAU 6NAY6 / 64475 650A1Z1.45 "Kijelző 3 érintkezési ponttal, 3 tartozékkal a tokbanTárcsázás jelző€1,021.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 196A6Z univerzális hátsó dugattyús tárcsajelző, antimágneses
€797.52 /Mértékegység