Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 11MH-300 300 mm-es kombinált négyzet négyzetes fejjel, fekete kivitel | AE6NAE 5UAR0 / 56243

STARRETT 11MH-300 300 mm kombinált négyzet alakú fejjel, fekete kivitelben

Raktáron
Tétel: AE6NAE Modell: 11MH-300Kereszthivatkozás: 5UAR0 / 56243
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
€260.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs tér
Penge befejezéseSzabályos
Penge hossza300mm
Penge anyagEdzett acél
befejezFekete ránc
Érettségi típusa35
osztások1 mm és 1/2 mm mindkét oldal
Fej anyagaÖntöttvas
fej típusaNégyzet
Darabszám2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 11MH-300 egy kétrészes, négyzetből álló készlet, amely egy 2 mm hosszú, géppel tagolt, edzett acél pengét / vonalzót és egy fekete ráncos négyzet alakú öntöttvas fejet tartalmaz. A készlet alkatrészei felcserélhetők, így hosszabb vonalzóval / pengével és egy közép- / szögmérő fejjel is alkalmazható a különböző alkalmazásokhoz.
    • A négyzet alakú fej precíziós csiszolással, 90 ° -os négyzet alakú és 45 ° -os gérvágó felülettel rendelkezik. Használható elrendezési eszközként derékszögek és párhuzamos vonalak felrajzolására, valamint három négyzet, gérvágás, mélységmérő, magasságmérő és szintmérés különböző mérési alkalmazásokhoz.
    • Ez a Starrett által beállított kombinációs négyzet reverzibilis zárral, író és vízmértékkel rendelkezik. A megfordítható reteszelő csavar biztosítja a penge megfelelő illesztését a fejekkel, és lehetővé teszi a penge megfordítását a reteszelő csavar vagy anya eltávolítása nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT C33MH-150 kombinált négyzet | CU4MWB 26Z050 C33MH-150€290.48
STARRETT C33H-12-4R kombinált négyzet | CU4MWC 26Z031 C33H-12-4R€268.98
STARRETT C11MEH-300 Kombinált Négyzet | CU4MWH 26Z020 C11MEH-300€310.64
STARRETT C11MH-300 kombinált négyzet | CU4MWJ 26Z025 C11MH-300€299.04
STARRETT 11MH-150 kombinált négyzet | CU4MWK 26Y969 11MH-150€215.03
STARRETT C33H-12-16R kombinált négyzet | CU4MWN 26Z030 C33H-12-16R€342.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 11MH-300 300 mm kombinált négyzet alakú fejjel, fekete kivitelben
€260.61 /Mértékegység