Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY TRA205T keskeny kapocs 29/64 x 5/16 - 1000-es csomag | AB4ERH 1XHR9

STANLEY TRA205T keskeny kapcsok 29/64 x 5/16 - 1000 db

Raktáron
Tétel: AB4ERH Modell: TRA205TKereszthivatkozás: 1XHR9
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
€3.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzéles koronás kapcsok
színekTermészetes
ÉpítésGalvanizált acél
Korona szélessége (hüvelyk)29/64
Láb hossz5 / 16 "
típusKönnyű vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7317006560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésTételLáb hossztípusÁr
STANLEY TRA704T keskeny kapocs 27/64 x 1/4 hüvelyk - 1000-es csomag | AB4ERM 1XHT4 TRA704TEzüstGalvanizált acélKeskeny korona kapcsok1 / 4 "Heavy Duty€4.11
STANLEY TRA705T keskeny kapocs 27/64 x 5/16 - 1000-es csomag | AB4ERN 1XHT5 TRA705TEzüstGalvanizált acélKeskeny korona kapcsok5 / 16 "Heavy Duty€4.79
STANLEY TRA706T keskeny kapocs HD 27/64 x 3/8 - 1000-es csomag | AB4ERP 1XHT6 TRA706TEzüstGalvanizált acélKeskeny korona kapcsok3 / 8 "Heavy Duty€4.37
STANLEY TRA708T Keskeny kapocs 7/16 x 1/2 hüvelyk - 1000-es csomag | AB4ERQ 1XHT7 TRA708TTermészetesGalvanizált acélKeskeny korona kapcsok1 / 2 "Nehéz szolgálat€5.78
STANLEY TRA709T keskeny kapcsok 7/16 x 9/16 - 1000-es csomag | AB4ERR 1XHT8 TRA709TEzüstGalvanizált acélKeskeny kapcsok9 / 16 "Heavy Duty€5.23
STANLEY TRA706SST keskeny kapcsos rozsdamentes acél 7/16 x 3/8 - 1000-es csomag | AB4ERT 1XHT9 TRA706SSTEzüstRozsdamentes acélKeskeny korona kapcsok3 / 8 "Nehéz szolgálat€28.06
STANLEY TRA708SST keskeny kapcsos rozsdamentes acél 7/16 x 1/2 - 1000-es csomag | AB4ERU 1XHU1 TRA708SSTEzüstRozsdamentes acélKeskeny korona kapcsok1 / 2 "Heavy Duty€22.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY TRA205T keskeny kapcsok 29/64 x 5/16 - 1000 db
€3.78 /Mértékegység