Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 Dugó csatlakozó alacsony ólomréz 1000 Psi | AF7EYT 20XN48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 Apa csatlakozó alacsony ólomréz, 1000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EYT Modell: 704448-0404Kereszthivatkozás: 20XN48
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
€14.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMenetméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X1 dugós csatlakozó kompressziós sárgaréz | AH3PXL 32WG46 1468X532X11 / 16 "5/16-24x 1/16-5 / 32 "€9.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X2 dugós csatlakozó kompressziós cső x MNPT | AH3PXM 32WG47 1468X532X21 / 8 "5/16-24 x 1/8-275 / 32 "€15.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 Apa csatlakozó alacsony ólomréz, 1000 Psi
€14.18 /Mértékegység