Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY TRA704T keskeny kapocs 27/64 x 1/4 hüvelyk - 1000-es csomag | AB4ERM 1XHT4

STANLEY TRA704T keskeny kapcsok, 27/64 x 1/4 hüvelyk – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4ERM Modell: TRA704TKereszthivatkozás: 1XHT4
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
€4.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeskeny korona kapcsok
színekEzüst
ÉpítésGalvanizált acél
Korona szélessége (hüvelyk)27/64
Láb hossz1 / 4 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7317006560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésTételLáb hossztípusÁr
STANLEY TRA205T keskeny kapocs 29/64 x 5/16 - 1000-es csomag | AB4ERH 1XHR9 TRA205TTermészetesGalvanizált acélSzéles koronás kapcsok5 / 16 "Könnyű vám€3.78
STANLEY TRA705T keskeny kapocs 27/64 x 5/16 - 1000-es csomag | AB4ERN 1XHT5 TRA705TEzüstGalvanizált acélKeskeny korona kapcsok5 / 16 "Heavy Duty€4.79
STANLEY TRA706T keskeny kapocs HD 27/64 x 3/8 - 1000-es csomag | AB4ERP 1XHT6 TRA706TEzüstGalvanizált acélKeskeny korona kapcsok3 / 8 "Heavy Duty€4.37
STANLEY TRA708T Keskeny kapocs 7/16 x 1/2 hüvelyk - 1000-es csomag | AB4ERQ 1XHT7 TRA708TTermészetesGalvanizált acélKeskeny korona kapcsok1 / 2 "Nehéz szolgálat€5.78
STANLEY TRA709T keskeny kapcsok 7/16 x 9/16 - 1000-es csomag | AB4ERR 1XHT8 TRA709TEzüstGalvanizált acélKeskeny kapcsok9 / 16 "Heavy Duty€5.23
STANLEY TRA706SST keskeny kapcsos rozsdamentes acél 7/16 x 3/8 - 1000-es csomag | AB4ERT 1XHT9 TRA706SSTEzüstRozsdamentes acélKeskeny korona kapcsok3 / 8 "Nehéz szolgálat€28.06
STANLEY TRA708SST keskeny kapcsos rozsdamentes acél 7/16 x 1/2 - 1000-es csomag | AB4ERU 1XHU1 TRA708SSTEzüstRozsdamentes acélKeskeny korona kapcsok1 / 2 "Heavy Duty€22.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY TRA704T keskeny kapcsok, 27/64 x 1/4 hüvelyk – 1000 db-os csomag
€4.11 /Mértékegység