STANLEY STST19900 hordozható szerszámdoboz 19-29 / 32 szélesség x 12-5 / 16 mélység | AH3GQH 31XR36

STANLEY STST19900 hordozható szerszámos doboz 19-29/32 szélesség x 12-5/16 mélység

Raktáron
Tétel: AH3GQH Modell: STST19900Kereszthivatkozás: 31XR36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€72.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaMűanyag
színekFekete
SzíncsaládFekete
Fiókos diákEgyik sem
befejezMatte
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység9-41 / 64 "
Belső magasság5.125 "
Belső szélesség16 17 / 32 "
ZárórendszerEgyik sem
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma0
Külső mélység12 "
Külső magasság10 "
Külső szélesség20 "
Teljes mélység12-5 / 16 "
Teljes magasság9.593
Teljes szélesség19 29 / 32 "
Tárolási kapacitás2685 cu. ban ben.
Súly kapacitás33 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8441
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységFogantyú kialakításaBelső mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásSúly kapacitásBelső magasságÁr
STANLEY 016013R 5. rekesz rekesz | AG9FCA 19YU43 016013R8.187 "Mellékelve5-19 / 64 "7 13 / 64 "16 "485 cu. ban ben.-4 45 / 64 "€30.13
STANLEY STST19950 hordozható szerszámdoboz 19 szélesség x 12 mélység x 9-3 / 4 magasság | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Összecsukható felső9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. ban ben.22 font5.125 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY STST19900 hordozható szerszámos doboz 19-29/32 szélesség x 12-5/16 mélység
€72.08 /Mértékegység