Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 016013R 5. rekesz rekesz | AG9FCA 19YU43

STANLEY 016013R rekesz doboz 5 rekesz

Raktáron
Tétel: AG9FCA Típus: 016013RKereszthivatkozás: 19YU43
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
€30.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaMűanyag
színekFekete
SzíncsaládFekete
Fiókos diákEgyik sem
Fogantyú kialakításaMellékelve
Belső mélység5-19 / 64 "
Belső magasság4 45 / 64 "
Belső szélesség14 13 / 64 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Külső mélység8"
Külső magasság7"
Külső szélesség16 "
Teljes mélység8.187 "
Teljes magasság7 13 / 64 "
Teljes szélesség16 "
Tárolási kapacitás485 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)20.4
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységFogantyú kialakításaBelső mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásSúly kapacitásBelső magasságÁr
STANLEY STST19950 hordozható szerszámdoboz 19 szélesség x 12 mélység x 9-3 / 4 magasság | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Összecsukható felső9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. ban ben.22 font5.125 "-
ajánlatkérés
STANLEY STST19900 hordozható szerszámdoboz 19-29 / 32 szélesség x 12-5 / 16 mélység | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Összecsukható felső9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. ban ben.33 font5.125 "€72.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 016013R rekesz doboz 5 rekesz
€30.13 /Mértékegység