INGERSOLL-RAND 2DA2SA Kalapács forgácsolás | AD8KJN 4KR81

INGERSOLL-RAND 2DA2SA Kalapácsos forgácsolás

Raktáron
Tétel: AD8KJN Modell: 2DA2SAKereszthivatkozás: 4KR81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,058.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő forgácskalapács
Légbevezető7 / 8 "-24
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.0
Fúj percenként2200
CFM @ Teljes terhelés28.0
AdóIpari
Fogantyú típusaD Típus
Min. Tömlő1"
Teljes hossz13.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.68 "
Szár típusaRound
Lökethossz2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8467191000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszSzárméretSzár típusaÁr
INGERSOLL-RAND W2A2 kalapács forgácsolás 28 Cfm | AD3CPN 3Y445 W2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "Round€1,470.14
INGERSOLL-RAND 4A2SA Kalapács forgácsolás 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545 4A2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "Round€1,223.48
INGERSOLL-RAND 4A1SA Kalapács forgácsolás 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€1,174.03
INGERSOLL-RAND 3A1SA Kalapács forgácsolás 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3A1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex€1,237.91
INGERSOLL-RAND 2A1SA Kalapács forgácsolás 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2A1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€1,169.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2DA2SA Kalapácsos forgácsolás
€1,058.92 /Mértékegység