Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY FMHT69236 Többbites csavarhúzó 13 db. | AG2PVY 31XR28

STANLEY FMHT69236 többbites csavarhúzó 13 db.

Raktáron
Tétel: AG2PVY Típus: FMHT69236Kereszthivatkozás: 31XR28
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
€61.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílus1/4 "Hex
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa12-az-1-ben
befejezkróm
Fogantyú kialakításaKerek gumi felülréselt markolattal
Darabszám13
Teljes hossz11 39 / 64 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisIgen
Szár anyagaFém
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazPhillips # 1, # 2, # 3, réselt 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson téri mélyedés # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr
STANLEY 68-012 Csavarhúzó 6 utas | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"krómCsúszásgátló gumi47.75 "Króm-vanádium acélPH1 x 3/16 "réselt, PH x 1/4" réselt€13.53
STANLEY 66-344 zsebcsavarhúzó 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "TermészetesKerek kétoldalas műanyag zsebcsipesszel35.25 "AcélPH0 x 1/8 "réselt, PH1 x 5/32" réselt€7.05
STANLEY 66-358 Stubby többbites csavarhúzó 6 bit | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "krómKétanyag74.5 "Króm-vanádium acélPhillips # 1, (2) # 2, réselt 1/8 ", 3/16", 1/4 "€13.64
STANLEY 68-010 Csavarhúzó Többbites | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "krómergonomikus1110.5 "Króm-vanádium acélPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square mélyedés # 1, # 2, réselt 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€35.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY FMHT69236 többbites csavarhúzó 13 db.
€61.95 /Mértékegység