Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 66-358 Stubby többbites csavarhúzó 6 bit | AE3AVM 5AHC5

STANLEY 66-358 Stubby többbites csavarhúzó 6 bites

Raktáron
Tétel: AE3AVM Modell: 66-358Kereszthivatkozás: 5AHC5
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
€13.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaMágneses
Bit stílusDupla véget ért
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa5-in-1
befejezkróm
Fogantyú kialakításaKétanyag
Darabszám7
Teljes hossz4.5 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisIgen
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazPhillips # 1, (2) # 2, réselt 1/8 ", 3/16", 1/4 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8466100175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr
STANLEY 68-012 Csavarhúzó 6 utas | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"krómCsúszásgátló gumi47.75 "Króm-vanádium acélPH1 x 3/16 "réselt, PH x 1/4" réselt€13.53
STANLEY 66-344 zsebcsavarhúzó 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "TermészetesKerek kétoldalas műanyag zsebcsipesszel35.25 "AcélPH0 x 1/8 "réselt, PH1 x 5/32" réselt€7.05
STANLEY 68-010 Csavarhúzó Többbites | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "krómergonomikus1110.5 "Króm-vanádium acélPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square mélyedés # 1, # 2, réselt 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€35.42
STANLEY FMHT69236 Többbites csavarhúzó 13 db. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "krómKerek gumi felülréselt markolattal1311 39 / 64 "FémPhillips # 1, # 2, # 3, réselt 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson téri mélyedés # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20€61.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 66-358 Stubby többbites csavarhúzó 6 bites
€13.64 /Mértékegység