Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 89-859 átlós vágó 7-1/2 hüvelyk hosszúság 15/16 hüvelyk hosszúság | AE4QBV 5ME39

STANLEY 89-859 átlós vágó 7-1/2 hüvelyk hosszúság 15/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4QBV Modell: 89-859Kereszthivatkozás: 5ME39
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
€23.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtSárga / Fekete
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza15 / 16 "
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagNagy szén-dioxid-tartalmú ötvözött acél
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz7.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagKezelje a színtFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr
STANLEY 89-860 átlós vágó 6-7/8 hüvelyk hosszúság 7/8 hüvelyk hosszúság | AA2BZA 10D193 89-8601 / 2 "7 / 8 "Feketetompított7 / 8 "1"Acél6.875 "€27.79
STANLEY 84-027 átlós vágó 6 hüvelyk hosszúság 15/16 hüvelyk hosszúság | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "Feketeergonomikus15 / 16 "53 / 64 "Acél6"€14.69
STANLEY 84-028 átlós vágó 7 hüvelyk hosszúság 13/16 hüvelyk hosszúság | AA2BZE 10D207 84-02817 / 32 "13 / 16 "Feketeergonomikus13 / 16 "1 7 / 64 "Acél7"€15.86
STANLEY 89-858 átlós vágó 6-3/8 hüvelyk hosszúság 13/16 hüvelyk hosszúság | AA2GAU 10G714 89-8587 / 16 "13 / 16 "Feketetompított13 / 16 "3 / 4 "Acél6.375 "€22.58
STANLEY 89-861 átlós vágó 1 hüvelyk hosszúság 1-1 / 16 hüvelyk szélesség | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"Feketetompított1"1 1 / 16 "Acél8"€35.16
STANLEY 89-862 átlós vágó 10 hüvelyk hosszúság 1-3/16 hüvelyk szélesség | AE4QBU 5ME38 89-862--Sárga / Feketeergonomikus1"1.187 "Nagy szén-dioxid-tartalmú ötvözött acél10 "€40.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 89-859 átlós vágó 7-1/2 hüvelyk hosszúság 15/16 hüvelyk
€23.89 /Mértékegység