Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 62-541 anyacsavarozó készlet 6 db SAE tömör | AH8MEJ 38WF21

STANLEY 62-541 Anyacsavarozó készlet 6 db SAE tömör

Raktáron
Tétel: AH8MEJ Modell: 62-541Kereszthivatkozás: 38WF21
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
€83.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnya meghajtó készlet
Kezelje a színtSárga, többszínű markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát / vinil
Hex méret3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Darabszám6
Teljes hossz8"
SAE vagy metrikusSAE
A szár hossza4"
Szár anyagaAcél
Szár típusaSzilárd Hex
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.18
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Anyatartás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDarabszámSAE vagy metrikusÁr
STANLEY 62-546 anyacsavarozó készlet 7 darabos metrikus szilárd | AH8MEK 38WF22 62-5465.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm7Metric€67.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 62-541 Anyacsavarozó készlet 6 db SAE tömör
€83.01 /Mértékegység