STANLEY 57-554 puha arcú szánkkalapács 11 1/2 font | AB9UMV 2FDB8

STANLEY 57-554 Soft Face Kalapács 11 1/2 Lb

Raktáron
Tétel: AB9UMV Modell: 57-554Kereszthivatkozás: 2FDB8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€363.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arcú szánkókalapács
Arcátmérő3.5 "
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúAcél
Fej színePiros
Fej hossza8"
Fej anyagaUretán acéllövés felett
Fej súlya11-1 / 2 font
Fej szélessége3 13 / 32 "
Nem parkolIgen
Teljes hossz36 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8205206000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej anyagaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
STANLEY 57-550 puha arckalapács 5 font | AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Uretán acéllövés felett5 font2.875 "20 "€201.03
STANLEY 57-552 puha arckalapács 10 1/2 font | AF2CAM 6R343 57-5523.5 "8"Acél Shot10-1 / 2 font3 25 / 64 "30 "€398.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 57-554 Soft Face Kalapács 11 1/2 Lb
€363.92 /Mértékegység