STANLEY 57-552 puha arckalapács 10 1/2 font | AF2CAM 6R343

STANLEY 57-552 Soft Face Hammer 10 1/2 Lb

Raktáron
Tétel: AF2CAM Modell: 57-552Kereszthivatkozás: 6R343

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€398.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arcú szánkókalapács
Arcátmérő3.5 "
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúAcél
Fej színePiros
Fej hossza8"
Fej anyagaAcél Shot
Fej súlya10-1 / 2 font
Fej szélessége3 25 / 64 "
Nem parkolIgen
Teljes hossz30 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8205206000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej anyagaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
STANLEY 57-554 puha arcú szánkkalapács 11 1/2 font | AB9UMV 2FDB8 57-5543.5 "8"Uretán acéllövés felett11-1 / 2 font3 13 / 32 "36 "€363.92
STANLEY 57-550 puha arckalapács 5 font | AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Uretán acéllövés felett5 font2.875 "20 "€201.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 57-552 Soft Face Hammer 10 1/2 Lb
€398.54 /Mértékegység