Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 342 GARDROBE PIVOT 26D STL forgópánt acél 180 fokos - 2 db | AE4TTN 5MRE7

STANLEY 342 GARDROBE PIVOT 26D STL forgópánt acél 180 fokos - 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4TTN Modell: 342 GARDROBE PIVOT 26D STLKereszthivatkozás: 5MRE7
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
€104.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklópánt
Csapágy típusFalba
színekSzürke
CornersNégyzet
Ajtólap hossza3"
Ajtólap szélessége2 1 / 16 "
Ajtó vastagsága1-1/8" to 1-3/8"
befejezPrime bevonatú
Keretlevél hossza7 / 8 "
Keretlevél szélessége3"
hardverBeleértve
Magasság3"
Lyukak levélenként2 és 3
Levél vastagsága0.131 "
Terhelhetőség75 font
AnyagAcél
FelszerelésTeljes felület
IrányultságCenter Hung
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Stanley osztály száma342
Stanley EDP-szám35-0219
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8302106030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságszínekAjtólap hosszaLyukak levélenkéntLevél vastagságaTerhelhetőségIrányultságStanley osztály számaÁr
STANLEY 327 NEHÉZ SZEKRÉNY PIVOT 26D STL forgópánt acél 180 fokos - 2 db | AE4TTM 5MRE6 327 NAGY SZEKRÉNY PIVOT 26D STL3"Ezüst3"2 és 30.2 "150 fontCenter Hung327€154.49
STANLEY 340LH GARDROBE PIVOT 26D STL forgópánt acél 180 fokos - 2 db | AE4TTP 5MRE8 340LH SZEKRÉNY PIVOT 26D STL1"Szürke2.5 "20.131 "75 fontBal kéz340 LH€84.06
STANLEY 340RH GARDROBE PIVOT 26D STL forgópánt acél 180 fokos - 2 db | AE4TTQ 5MRE9 340RH SZEKRÉNY PIVOT 26D STL1"Ezüst2.5 "20.131 "75 fontJobb kéz340 RH€84.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 342 GARDROBE PIVOT 26D STL forgópánt acél 180 fokos - 2 db-os csomag
€104.59 /Mértékegység