Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 33-835 mérőszalag 1 hüvelyk x 35 láb Króm In / ft | AD6YKP 4CL55

STANLEY 33-835 Mérőszalag 1 hüvelyk x 35 láb Chrome In/ft

Raktáron
Tétel: AD6YKP Modell: 33-835Kereszthivatkozás: 4CL55

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatMylar (R) poliészter
Kés színSárga
Penge hossza35 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1"
A tok színekróm
Case MaterialNagy hatású króm / ABS műanyag
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztások1/16
Horog3 szegecs, korrózióálló, True-Zero (TM)
Zárás típusaCsúsztassa előre
Mérés típusaSAE
kiemelkedő7 ft.
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellTételosztásokÖvcsipeszKés színHorogZárás típusaMérés típusaStud jelölésekÁr
STANLEY STHT30812 mérőszalag acél sárga, fekete 16 láb | AB4YDK 20JY21 STHT30812Mérőszalag16.IgenSárga3 SzegecsPush ButtonSAEIgen€11.66
STANLEY STHT30825 mérőszalag acél sárga, fekete 25 láb | AB4YDL 20JY23 STHT30825Mérőszalag16.IgenSárga3 SzegecsPush ButtonSAEIgen€32.66
STANLEY 33-516 mérőszalag 1 hüvelyk x 16 láb sárga, fekete | AB7TRM 24A342 33-516Mérőszalag1/32 az első 12 "-en, utána 1/16 fent és alulIgenSárga-Előre csúsztatásSAEIgen€19.93
STANLEY 33-530 mérőszalag 1 hüvelyk x 30 láb sárga, fekete | AB7TRN 24A343 33-530Mérőszalag1/32 az első 12 "-en, utána 1/16 fent és alulIgenSárga-Előre csúsztatásSAEIgen€47.66
STANLEY 30-305 mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb zöld/fekete | AC2HFE 2KFJ3 30-305Mérőszalag1/32 az első 12 "-en, utána 1/16 fent és alulIgenJól látható sárga, fekete / piros jelöléssel3 SzegecsFelül előreSAEIgen€22.09
STANLEY 33-525 mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb króm be/láb | AC8LNU 3CA87 33-525Mérőszalag1/16IgenSárga3 szegecs, korrózióálló, True-Zero (TM)Csúsztassa előreSAEIgen€43.91
STANLEY 33-735 mérőszalag 1-1/4 hüvelyk x 35 láb sárga, fekete | AD2NXC 3TB92 33-735Mérőszalag1/16IgenSárga3 szegecs, korrózióálló, True-Zero (TM)Felül előreSAEIgen€82.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 33-835 Mérőszalag 1 hüvelyk x 35 láb Chrome In/ft
€55.13 /Mértékegység