STANLEY VIDMAR RP2107ALBK Moduláris fiókos szekrény 44 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség | AA4BEF 12C803

STANLEY VIDMAR RP2107ALBK moduláris fiókos szekrény 44 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA4BEF Típus: RP2107ALBKKereszthivatkozás: 12C803

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,227.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekFekete
Rekeszek fiókonként(1) 48, (1) 32, (1) 16, (2) 36, (2) 25, (1) 9, (1) 4
Fiók kapacitása400 font
befejezPorbevonatú
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaAlumínium
AnyagAcél
A rekeszek száma(1) 48 (2-1 / 4 "H), (1) 32 (2-1 / 4" H), (1) 16 (2-1 / 4 "H), (1) 36 (2-1) / 4 "H), (2) 25 (3-7 / 8" H), (1) 36 (2-1 / 4 "H), (1) 9 (4-5 / 8" H), (1) ) 4 (7 "H)
Fiókok száma9
Teljes mélység27.75 "
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 227.7
Hajó magassága (cm)128.52
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiókmélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmagasságA fiók szélességeÁr
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Fekete-27.75 "59 "60 "--€8,447.45
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Fekete-27.75 "59 "60 "--€9,379.47
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Fekete-27.75 "59 "45 "--€6,439.26
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Fekete-27.75 "59 "45 "--€7,422.96
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Helyhez kötött munkaközpont 37 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Fekete-27.75 "37 "60 "--€6,300.76
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Helyhez kötött munkaközpont 44 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Fekete-27.75 "44 "60 "--€7,441.35
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Fekete-27.75 "59 "30 "--€6,159.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR RP2107ALBK moduláris fiókos szekrény 44 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség
€4,227.62 /Mértékegység