STANDARD SZIVATTYÚ SPSN20NPT szivattyú 2 hüvelykes 147 Gpm Ptfe membrán | AC8EXJ 39N548

STANDARD PUMP SPSN20NPT szivattyú 2 hüvelykes 147 Gpm Ptfe membrán

Raktáron
Cikkszám: AC8EXJ Modell: SPSN20NPTKereszthivatkozás: 39N548

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€27,105.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagPTFE
test anyaga316 Stainless Steel
Ellenőrizze az ülés anyagát316 Stainless Steel
csatlakozás típusa2" Tri-Clamp
Membrán anyagaPTFE
Magasság34.75 "
Bemeneti / kimeneti méret2"
Hossz18.5 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 8 "
Max. Folyam147 gpm
Max. Flow GPM147
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz9 ft.
Önfelszívó nedves32 ft.
Szelep típusaOlajmentes levegőszelep
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)88.27
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérsékletcsatlakozás típusaMembrán anyagaSzélességMagasságBemeneti / kimeneti méretHosszMax. Dia. Szilárd anyagokÁr
STANDARD SZIVATTYÚ SPFP30NPT szivattyú 3 hüvelykes 180 Gpm Ptfe membrán | AC8EXE 39N544 SPFP30NPT220 fok F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€21,980.55
STANDARD SZIVATTYÚ SPFP30NPS szivattyú 3 hüvelykes 234 Gpm Santoprene membrán | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275 fok F3" Tri-ClampSantoprene (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€20,378.51
STANDARD SZIVATTYÚ SPSN15NPT szivattyú 1-1/2 hüvelykes 51 Gpm Ptfe membrán | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220 fok F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€17,362.76
SZABVÁNYOS SZIVATTYÚ SPSN15NPS szivattyú 2 hüvelykes 86 Gpm Santoprene membrán | AC8EXH 39N547 SPSN15NPS275 fok F1-1/2" Tri-ClampSantoprene (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€16,172.21
STANDARD SZIVATTYÚ SPSN20NPS szivattyú 2 hüvelykes 179 Gpm Santopren membrán | AC8EXK 39N549 SPSN20NPS275 fok F2" Tri-ClampSantoprene (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€22,549.98
STANDARD SZIVATTYÚ SP3A20NPT szivattyú 2 hüvelykes 147 Gpm Ptfe membrán | AC8EXM 39N551 SP3A20NPT275 fok F2" Tri-ClampSantoprene (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€28,434.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANDARD PUMP SPSN20NPT szivattyú 2 hüvelykes 147 Gpm Ptfe membrán
€27,105.55 /Mértékegység