STANDARD PUMP Dupla membrános szivattyúk


Szűrő
Labda anyaga: PTFE , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Max. Üzemi nyomás: 120 psi , Művelet típusa: Légi működtetésű , Szelep típusa: Olajmentes levegőszelep
StílusModellMax. Hőmérsékletcsatlakozás típusaMembrán anyagaSzélességMagasságBemeneti / kimeneti méretHosszMax. Dia. Szilárd anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
SPSN15NPT
220 fok F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€17,362.76
B
SPFP30NPT
220 fok F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€22,952.14
A
SPSN20NPT
220 fok F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€28,303.67
A
SPSN15NPS
275 fok F1-1/2" Tri-ClampSantoprene (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€16,887.07
A
SPSN20NPS
275 fok F2" Tri-ClampSantoprene (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,546.75
C
SP3A20NPT
275 fok F2" Tri-ClampSantoprene (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€29,691.11
B
SPFP30NPS
275 fok F3" Tri-ClampSantoprene (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€21,279.29

Dupla membrános szivattyúk

A normál szivattyú kettős membrános szivattyúkat (más néven AODD szivattyúkat) az iszapok, iszapok, csiszolóanyagok és nyíróérzékeny folyadékok szállítására használják, állandó vagy földgázellátás mellett. Ezekben a szivattyúkban a légnyomás a membrán teljes felületén hat, ezáltal egyensúlyban tartja a szivattyúzás közben, és lényegesen meghosszabbítja a szivattyú élettartamát a mechanikusan működtetett membránszivattyúkhoz képest. Rozsdamentes acélból készült 316 alkatrészekkel és Tri-bilincs szívó / ürítő mechanizmusokkal vannak felszerelve, valamint megkönnyítik a gyors összeszerelést / szétszerelést a szivattyú karbantartása és tisztítása érdekében. Válasszon e kettős membrános szivattyúk széles választékából, 100 és 120 PSI maximális üzemi nyomásváltozatban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?