SZABVÁNYOS SZIVATTYÚ SPSN15NPS szivattyú 2 hüvelykes 86 Gpm Santoprene membrán | AC8EXH 39N547

STANDARD PUMP SPSN15NPS szivattyú 2 hüvelykes 86 Gpm Santoprene membrán

Raktáron
Tétel: AC8EXH Típus: SPSN15NPSKereszthivatkozás: 39N547

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,887.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagPTFE
test anyaga316 Stainless Steel
Ellenőrizze az ülés anyagát316 Stainless Steel
csatlakozás típusa1-1/2" Tri-Clamp
Membrán anyagaSantoprene (R)
Magasság31.5 "
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Hossz18.5 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 8 "
Max. Folyam86 gpm
Max. Flow GPM86
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet275 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz15 ft.
Önfelszívó nedves25 ft.
Szelep típusaOlajmentes levegőszelep
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérsékletcsatlakozás típusaMembrán anyagaSzélességMagasságBemeneti / kimeneti méretHosszMax. Dia. Szilárd anyagokÁr
STANDARD SZIVATTYÚ SPFP30NPT szivattyú 3 hüvelykes 180 Gpm Ptfe membrán | AC8EXE 39N544 SPFP30NPT220 fok F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€22,952.14
STANDARD SZIVATTYÚ SPFP30NPS szivattyú 3 hüvelykes 234 Gpm Santoprene membrán | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275 fok F3" Tri-ClampSantoprene (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€21,279.29
STANDARD SZIVATTYÚ SPSN15NPT szivattyú 1-1/2 hüvelykes 51 Gpm Ptfe membrán | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220 fok F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€17,362.76
STANDARD SZIVATTYÚ SPSN20NPT szivattyú 2 hüvelykes 147 Gpm Ptfe membrán | AC8EXJ 39N548 SPSN20NPT220 fok F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€28,303.68
STANDARD SZIVATTYÚ SPSN20NPS szivattyú 2 hüvelykes 179 Gpm Santopren membrán | AC8EXK 39N549 SPSN20NPS275 fok F2" Tri-ClampSantoprene (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,546.75
STANDARD SZIVATTYÚ SP3A20NPT szivattyú 2 hüvelykes 147 Gpm Ptfe membrán | AC8EXM 39N551 SP3A20NPT275 fok F2" Tri-ClampSantoprene (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€29,691.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANDARD PUMP SPSN15NPS szivattyú 2 hüvelykes 86 Gpm Santoprene membrán
€16,887.07 /Mértékegység