SZABVÁNYOS SZIVATTYÚ SPFG10SSS dupla membrános szivattyú, max. 41 Gpm, Santoprene, egyelosztós csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes méret | CH6RNM 454U32

STANDARD PUMP SPFG10SSS dupla membrános szivattyú, max. 41 Gpm, Santoprene, egyelosztós csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CH6RNM Modell: SPFG10SSSKereszthivatkozás: 454U32

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,947.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú
Ügynökségi megfelelésATEX.jpg, CE.png
Légbemeneti méret1/2 FNPT
Golyó anyagSantopreneR
Ellenőrizze az ülés anyagát316 Stainless Steel
Magasság16 13 / 64 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
Bemeneti / kimeneti méret1 1 / 2 "
Hossz16 5 / 16 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyam41 gpm
Max. Flow GPM41 gpm
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz16 "
Önfelszívó nedves29 ft.
Szelep típusaLabda
1 év
Szélesség8 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANDARD PUMP SPFG10SSS dupla membrános szivattyú, max. 41 Gpm, Santoprene, egyelosztós csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes méret
€9,947.87 /Mértékegység