LABCONCO 3946631 Szűrt ház 115 V acél | AF8GKD 26KJ70

LABCONCO 3946631 Szűrt ház 115V acél

Tétel: AF8GKD Típus: 3946631Kereszthivatkozás: 26KJ70
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€36,653.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrt ház
CFM350
TeljesítésUL / CSA
Mélység72 "
Szűrő típusaHEPA
Magasság49 39 / 64 "
Belső magasság32 "
Belső hossza30 "
Belső szélesség57 39 / 64 "
AnyagAcél
Szükséges szűrők száma2
Nyitó méret12 "
Teljes magasság49 39 / 64 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség35.5 "
Választék465 dBA / 80 fpm
Feszültség115
Feszültség (AC)115
Szélesség35.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 281.25
Hajó magassága (cm)125.98
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8421398015

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCFMMélységTeljes hosszTeljes szélességVálasztékSzélességMagasságÁr
LABCONCO 3950200 szűrt ház 115V acél | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€11,723.19
LABCONCO 3950201 Szűrt ház 115 V acél | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€13,289.19
LABCONCO 3950202 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€15,699.60
LABCONCO 3950300 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€12,740.28
LABCONCO 3950301 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,831.83
LABCONCO 3950302 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€17,434.48
LABCONCO 3950400 Szűrt ház 115V acél | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€14,002.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 3946631 Szűrt ház 115V acél
€36,653.96 /Mértékegység