Stafford Mfg WP2L101H csavarkulcs gallér, csuklópánt típusú, 1.065 hüvelykes furat, acél | CJ6KPA

STAFFORD MFG WP2L101H Csavarhúzó gallér, csuklós típusú, 1.065 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6KPA Modell: WP2L101H
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozó gallér
Térfogatméret1-1 / 15 "
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Csőméret3 / 4 "
Csavar anyagaÖtvözet
Csavar méret1/4-28 x 3/4
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.CsőméretCsavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg WP2L011H Csavarhúzó gallér, csuklópánt típusú, 0.690 hüvelykes furat, acél | CJ6KNY WP2L011H11 / 16 "1.500 "3 / 8 "10-32 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg WP2L014H Csavarhúzó gallér, csuklópánt típusú, 0.857 hüvelykes furat, acél | CJ6KNZ WP2L014H17 / 20 "1.750 "1 / 2 "1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg WP2L105H csavarkulcs gallér, csuklópánt típusú, 1.330 hüvelykes furat, acél | CJ6KPB WP2L105H1-1 / 3 "2.250 "1"1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg WP2L111H csavarkulcs gallér, csuklópánt típusú, 1.675 hüvelykes furat, acél | CJ6KPC WP2L111H1-2 / 3 "3"1-1 / 4 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg WP2L114H csavarkulcs-gallér, csuklópánt típusú, 1.915 hüvelykes furat, acél | CJ6KPD WP2L114H1-11 / 12 "3.250 "1-1 / 2 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG WP2L101H Csavarhúzó gallér, csuklós típusú, 1.065 hüvelykes furat, acél