Stafford Mfg WC2LM012 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 12 mm átmérőjű, acél | CJ6JYC

STAFFORD MFG WC2LM012 Csavarkulcs tengely gallér, 2 részre osztott, 12 mm átmérőjű, acél

Tétel: CJ6JYC Modell: WC2LM012
€36.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret12 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.28mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM4 x 0.7 x 12 mm
típusAlacsony profilú
Szélesség11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg WC2LM010 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 10 mm átmérőjű, acél | CJ6JYB WC2LM01010 mm1215Acél24mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 10 mm9mm€33.45
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2LM014 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 14 mm átmérőjű, acél | CJ6JYD WC2LM01414 mm1215Acél30mmÖtvözött acélM4 x 0.7 x 16 mm11mm€27.24
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2LM015 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 15 mm átmérőjű, acél | CJ6JYE WC2LM01515 mm1215Acél34mmÖtvözött acélM5 x 0.8 x 16 mm13mm€30.35
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2LM016 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 16 mm átmérőjű, acél | CJ6JYF WC2LM01616 mm1215Acél34mmÖtvözött acélM5 x 0.8 x 16 mm13mm€30.11
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2LM017 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 17 mm átmérőjű, acél | CJ6JYG WC2LM01717 mm1215Acél36mmÖtvözött acélM5 x 0.8 x 16 mm13mm-
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2LM018 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 18 mm átmérőjű, acél | CJ6JYH WC2LM01818 mm1215Acél36mmÖtvözött acélM5 x 0.8 x 16 mm13mm€25.83
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2LM020 Csavarhúzó tengely gallér, 2 darabos osztott, 20 mm átmérőjű, acél | CJ6JYJ WC2LM02020 mm1215Acél40mmÖtvözött acélM6 x 1.0 x 16 mm15mm€34.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG WC2LM012 Csavarkulcs tengely gallér, 2 részre osztott, 12 mm átmérőjű, acél
€36.20 /Mértékegység