Stafford Mfg FC1LM035 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 35 mm-es furat, acél | CJ6HQR

STAFFORD MFG FC1LM035 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 35 mm-es furat, acél

Tétel: CJ6HQR Modell: FC1LM035
€51.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret35 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Szerelési lyukM6 x 1.0
Dia kívül.57mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM6 x 1.0 x 18 mm
típusAlacsony profilú
Szélesség15mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretSzerelési lyukDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg FC1LM012 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 12 mm-es furat, acél | CJ6HQK FC1LM01212 mmM4 x 0.728mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€31.52
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1LM016 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 16 mm-es furat, acél | CJ6HQL FC1LM01616 mmM5 x 0.834mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€35.59
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1LM018 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 18 mm-es furat, acél | CJ6HQM FC1LM01818 mmM5 x 0.836mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€42.36
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1LM020 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 20 mm-es furat, acél | CJ6HQN FC1LM02020 mmM5 x 0.840mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€36.83
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1LM025 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 25 mm-es furat, acél | CJ6HQP FC1LM02525 mmM5 x 0.845mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€38.66
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1LM030 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 30 mm-es furat, acél | CJ6HQQ FC1LM03030 mmM6 x 1.054mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€43.20
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1LM040 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 40 mm-es furat, acél | CJ6HQT FC1LM04040 mmM6 x 1.060mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€48.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG FC1LM035 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 35 mm-es furat, acél
€51.99 /Mértékegység